サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締付トルク(N・m)
0.9
注文コード
10992012
品番
C3-L166.0KF-12050-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
締付トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
16
寸法D5m(mm)
32
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法f1(mm)
12
寸法l1(mm)
50
寸法l3(mm)
33
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
0.9
ピッチ範囲(mm)
0.5-2.0
ピッチ(山数/inch)
32-12
チップサイズ(inch)
1/4