T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手左勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ 注文コード10992274 品番C3-MTJNL-22040-16
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど107種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップ三角形60° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムトップおよび穴クランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番566-6937 寸法l1(mm)40 寸法f1(mm)22 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする