サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10992292
品番
C3-MWLNL-13075-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左勝手
寸法D1(mm)
20
寸法l1(mm)
75
寸法l3(mm)
59
寸法f1(mm)
13
ゲージチップ
WNMG 06 04 08
寸法λs(°)
-14
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
32
寸法Dm1 min(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10992292
C3-MWLNL-13075-06
10992947
C3-SCLCL-13075-09
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です