サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10992326
品番
C3-MWLNR-17090-06M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右勝手
トラスコ品番
566-6970
寸法D1(mm)
25
寸法l1(mm)
90
寸法l3(mm)
75
寸法f1(mm)
17
ゲージチップ
WNMG 06 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
32
寸法Dm1 min(mm)
32