サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
右勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
10992527
品番
C3-PSSNR-22032-12
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバークランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
566-7232
寸法l1(mm)
32
寸法f1(mm)
22
ゲージチップ
SNMG 12 04 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
-8
寸法D5m(mm)
32
寸法l1s(mm)
13.7