サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付トルク(N・m)
0.9
注文コード
10992563
品番
C3-R166.0KF-12050-11
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
締付トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
16
寸法D5m(mm)
32
寸法Dm mod(mm)
-
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法f1(mm)
12
寸法l1(mm)
50
寸法l3(mm)
33
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
締付トルク(N・m)
0.9
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ(山数/inch)
32-12
チップサイズ(inch)
1/4