サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10992861
品番
C3-RF123T06-22045BM
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
トラスコ品番
299-3147
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
45
寸法f1(mm)
22
シートサイズ
T
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
6
ゲージチップ
N123T3-0150-CM
寸法D5m(mm)
32