サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形60°
勝手
左勝手
注文コード
10993403
品番
C3-STFCL-11065-11-B1
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
566-7747
寸法D1(mm)
16
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
65
寸法l3(mm)
48
寸法f1(mm)
11
最小加工径Dm(Φmm)
20
ゲージチップ
TCMT 11 03 04
寸法λs(°)
-4
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。