Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)16 注文コード10994821 品番C4-570-3C 16 088
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど109種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)16 寸法D5m(mm)40 最小加工径Dm(Φmm)20 寸法dmt(mm)16 寸法l1(mm)88 寸法l3(mm)65 トラスコ品番608-9364 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする