サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
10994873
品番
C4-570-40-LF
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt min・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-8841
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
48.5
寸法f1(mm)
13
切込み角Kr(°)
0
シャンクタイプ(°)
0
寸法D5m(mm)
40
寸法dmt(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。