Coromant Capto(R) CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チップサイズ07 注文コード10994995 品番C4-CXS-47-07
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はチップサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)40 寸法D5t(mm)25 寸法l21(mm)47 寸法l3(mm)22.0 締付トルク(N・m)3.0 チップサイズ07 偏芯量1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする