サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
566-9901
注文コード
10995205
品番
C4-DSRNR-22050-12
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-9901
適合チップ
正方形90°
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
50
寸法f1(mm)
22
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
SNMG 12 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm2 min(mm)
140