T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手左勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード10995232 品番C4-DSSNL-27042-12-2
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど107種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番566-9936 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)42 寸法f1(mm)27 ゲージチップSNGQ 12 07 08 寸法λs(°)0 寸法γ(°)-8 寸法D5m(mm)40 寸法l1s(mm)18.7 寸法Dm1 min(mm)110 寸法Dm2 min(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする