サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
注文コード
10995941
品番
C4-MVUNL-27120-16
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・仕様
など
621
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm1 min(mm)
50
寸法f1(mm)
27
寸法l1(mm)
120
適合チップ
ひし形35°
勝手
左勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
567-0501
寸法D1(mm)
40
寸法l3(mm)
100
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-10
寸法γ(°)
-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。