サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
567-0543
注文コード
10995984
品番
C4-MWLNL-17090-08
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-0543
適合チップ
六角形80°
寸法D1(mm)
25
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
90
寸法l3(mm)
69
寸法f1(mm)
17
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法λs(°)
-14
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm1 min(mm)
32