T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10996027 品番C4-MWLNL-27120-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップおよび穴クランプ 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手左勝手 トラスコ品番567-0586 寸法D1(mm)40 寸法l1(mm)120 寸法l3(mm)100 寸法f1(mm)27 ゲージチップWNMG 08 04 08 寸法λs(°)-12 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)40 寸法Dm1 min(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10996027 C4-MWLNL-27120-08 60692852 C4-PCLNL-27120-12HP T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック 1個 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする