T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番567-0632 注文コード10996072 品番C4-MWLNR-27050-06
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番567-0632 適合チップ六角形80° 勝手右勝手 寸法l1(mm)50 寸法f1(mm)27 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップWNMG 06 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 クランプシステムトップおよび穴クランプ 寸法D5m(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする