T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番567-1469 注文コード10996553 品番C4-PTFNR-22110-16W
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はトラスコ品番・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番567-1469 適合チップ三角形60° 寸法D1(mm)32 勝手右勝手 寸法l1(mm)110 寸法l3(mm)89 寸法f1(mm)22 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-12 寸法γ(°)-6 クランプシステムレバークランプ 寸法D5m(mm)40 寸法Dm1 min(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする