T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10996587 品番C4-R166.0KF-12060-11
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は締付トルクなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)16 寸法D5m(mm)40 寸法Dm mod(mm)- 最小加工径Dm(Φmm)20 寸法f1(mm)12 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)37 勝手左勝手 ピッチ範囲(mm)0.5-3.0 ピッチ(山数/inch)32-12 チップサイズ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする