手動クランプホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC4 注文コード10996851 品番C4-RC2090-24043A
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 寸法h2(mm)77 寸法b2(mm)86 カップリングサイズC4 最大クーラント圧(bar)80 寸法h21(mm)38 寸法t1z(mm)48 寸法l1x(mm)43 寸法l1z(mm)24
注意
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする