CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 トラスコ品番567-1973 注文コード10997305 品番C4-SDUCL-13070-07X
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は勝手・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番567-1973 適合チップひし形55° 寸法D1(mm)16 勝手左勝手 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)70 寸法l3(mm)48 寸法f1(mm)13 寸法l7(mm)80.7 最小加工径Dm(Φmm)22 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ 寸法D5m(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする