サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
トラスコ品番
567-2040
注文コード
10997384
品番
C4-SDUCR-13070-07X
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-2040
適合チップ
ひし形55°
寸法D1(mm)
16
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
48
寸法f1(mm)
13
寸法l7(mm)
80.7
最小加工径Dm(Φmm)
22
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ
寸法D5m(mm)
40