C5-391.37A-20 085A Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ サンドビック 10998985

C5-391.37A-20 085A Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ サンドビック 10998985
C5-391.37A-20 085A Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ サンドビック 10998985

Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC5寸法dmm(mm)20注文コード10998985品番C5-391.37A-20 085A
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
加工径Dc(Φmm)最小-最大3-36カップリングサイズC5質量(kg)2.6寸法dmm(mm)20寸法D5m(mm)50寸法D1(mm)80寸法l1(mm)13寸法l21(mm)85寸法e(mm)最大/5加工深さ109mm加工公差IT6工具径調整(mm)0.002切削油内部給油最大回転数(rev/min)3500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする