サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
10999256
品番
C5-570-2C 50 098-40R
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt min・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-4476
質量(kg)
1.7
寸法D1(mm)
50
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
98
寸法l3(mm)
98
最小加工径Dm(Φmm)
60
寸法D5m(mm)
50
寸法dmt(mm)
40
寸法f21(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。