サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
25
注文コード
10999353
品番
C5-570-3C 25 133
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
25
寸法D5m(mm)
50
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
133
寸法l3(mm)
110
トラスコ品番
567-4590
質量(kg)
1