サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法dmt(mm)
40
注文コード
10999405
品番
C5-570-3C 50 223-40R
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
50
寸法D5m(mm)
50
最小加工径Dm(Φmm)
60
寸法dmt(mm)
40
寸法l1(mm)
223
寸法l3(mm)
223
トラスコ品番
567-4671
質量(kg)
3.6
勝手
右勝手
寸法f21(mm)
5