T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 シートサイズ(mm)60 注文コード11000717 品番C5-LF151.23-35076-60
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は勝手・シートサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)50 最大加工深さar(mm)32 寸法f1(mm)35 寸法l1(mm)76 勝手左勝手 トラスコ品番567-7025 シートサイズ(mm)60 締付トルク(N・m)5 ゲージチップN151.2-600-5E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする