T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 注文コード11001216 品番C5-PCRNL-27060-16
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合チップ・形状・仕様など621種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)50 寸法f1(mm)27 寸法l1(mm)60 適合チップひし形80° 勝手左勝手 クランプシステムレバークランプ 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番567-7530 ゲージチップCNMG 16 06 12 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする