サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
シートサイズ(mm)
20
注文コード
11002101
品番
C5-RF151.23-35060-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,700
この商品は
勝手・シートサイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
最大加工深さar(mm)
15
寸法f1(mm)
35
寸法l1(mm)
60
勝手
右勝手
トラスコ品番
567-8641
シートサイズ(mm)
20
締付トルク(N・m)
2.5
ゲージチップ
N151.2-200-5E