サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
シートサイズ(mm)
30
注文コード
11002117
品番
C5-RF151.23-35060-30
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
最大加工深さar(mm)
20
寸法f1(mm)
35
寸法l1(mm)
60
勝手
右勝手
トラスコ品番
567-8650
シートサイズ(mm)
30
締付トルク(N・m)
3.5
ゲージチップ
N151.2-300-5E