サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
95
注文コード
11002241
品番
C5-SCLCL-22110-12
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
寸法D1(mm)
32
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
110
寸法l3(mm)
88
寸法f1(mm)
22
最小加工径Dm(Φmm)
40
ゲージチップ
CCMT 12 04 08
寸法λs(°)
-10
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
50