サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11002397
品番
C5-SDJCL-35060-11
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
567-8854
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
60
寸法f1(mm)
35
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
50