CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード11002406 品番C5-SDJCR-35060-11
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合チップ・勝手・切込み角Krなど65種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番567-8862 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)60 寸法f1(mm)35 ゲージチップDCMT 11 T3 08 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 寸法D5m(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする