サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
107.5
注文コード
11003027
品番
C5-SVQBL-22110-16
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
107.5
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
567-9494
寸法D1(mm)
32
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
110
寸法l3(mm)
88
寸法f1(mm)
22
最小加工径Dm(Φmm)
40
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
50