サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroPlex(R) TB 多機能旋削工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
115
注文コード
11003142
品番
C5-T-DCM12DDM15L115
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
寸法f1(mm)
0.5
寸法l1(mm)
115
勝手
左勝手
トラスコ品番
567-9591
質量(kg)
1.8
寸法h1(mm)
20
切込み角Kr(°)
DCM/48、DDM48
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6