Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC6 寸法dmt(mm)25 注文コード11003824 品番C6-391.20-25 080
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はカップリングサイズ・寸法dmtなど70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)65 寸法D5m(mm)63 寸法dmt(mm)25 寸法l1(mm)56 寸法l21(mm)80 寸法l3(mm)58 寸法lc(mm)60 質量(kg)1.9 カップリングサイズC6 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする