C6-391.61-02 131 タップチャック サンドビック 11004122

タップチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11004122 品番C6-391.61-02 131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法+z(mm)10 寸法-z(mm)10 寸法D1(mm)63 寸法D21(mm)60 寸法D5m(mm)63 寸法dmt(mm)31 寸法l1(mm)131 寸法l21(mm)131 寸法l3(mm)108 質量(kg)2.4 最大トルク(N・m)110 使用可能タップ径M8-M20 カップリングC6 クーラントセンタースルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする