サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの チャック
サンドビックの タップチャック
タップチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11004131
品番
C6-391.61-03 196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥252,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法+z(mm)
17.5
寸法-z(mm)
17.5
寸法D1(mm)
-
寸法D21(mm)
86
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
48
寸法l1(mm)
196
寸法l21(mm)
196
寸法l3(mm)
-
質量(kg)
4.5
最大トルク(N・m)
500
使用可能タップ径
M14-M33
カップリング
C6
クーラント
センタースルー