Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 寸法dmt(mm)40 注文コード11004515 品番C6-570-3C 50 247-40R
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど109種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)50 寸法D5m(mm)63 最小加工径Dm(Φmm)60 寸法dmt(mm)40 寸法l1(mm)247 寸法l3(mm)221 トラスコ品番568-1171 質量(kg)4.2 勝手右勝手 寸法f21(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする