Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 寸法dmt(mm)40 注文コード11004533 品番C6-570-3C 60 295-40L
参考基準価格(税別)¥321,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど109種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)60 寸法D5m(mm)63 最小加工径Dm(Φmm)72 寸法dmt(mm)40 寸法l1(mm)295 寸法l3(mm)267 トラスコ品番568-1219 質量(kg)6.8 勝手左勝手 寸法f21(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする