サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
シートサイズ(mm)
40
注文コード
11005705
品番
C6-LF151.23-45067-40
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
最大加工深さar(mm)
25
寸法f1(mm)
45
寸法l1(mm)
67
勝手
左勝手
シートサイズ(mm)
40
締付トルク(N・m)
5
ゲージチップ
N151.2-400-5E