T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番609-5097 注文コード11005766 品番C6-MTJNL-45065-22
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など109種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-5097 勝手左勝手 寸法l1(mm)65 寸法f1(mm)45 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップTNMG 22 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 クランプシステムトップおよび穴クランプ 寸法D5m(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする