サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
勝手なし
注文コード
11005827
品番
C6-NF123G20-00075B
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
最大加工深さar(mm)
20
寸法f1(mm)
2
寸法l1(mm)
75
勝手
勝手なし
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
締付トルク(N・m)
5
シートサイズ
G
ゲージチップ
N123G2-0400-RM