CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手勝手なし 注文コード11005836 品番C6-NF123J25-00082B
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は勝手・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)63 最大加工深さar(mm)25 寸法f1(mm)3 寸法l1(mm)82 勝手勝手なし クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)0 締付トルク(N・m)6 シートサイズJ ゲージチップN123J2-0600-RM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする