サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
Coromant Capto旋削加工用カッティングユニット 高圧クーラント対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11006947
品番
C6-SRSCL-45065-12HP
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
65
寸法f1(mm)
45
寸法ar(mm)
-
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
RCMT 12 04 M0
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm1 min(mm)
120
寸法Dm2 min(mm)
195