サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroPlex(R) TB 多機能旋削工具
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
105
注文コード
11007184
品番
C6-T-DCM12DDM15L105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
寸法l1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法f1(mm)
0.5
寸法l1(mm)
105
勝手
左勝手
トラスコ品番
568-5052
質量(kg)
1.8
寸法h1(mm)
20
切込み角Kr(°)
DCM/48、DDM48
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6