サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C8
寸法dmt(mm)
25
注文コード
11007211
品番
C8-131-00098-25
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングバイト用アダプタです。
寸法D5m(mm)
80
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
41
寸法l21(mm)
98
寸法l3(mm)
50
トラスコ品番
568-5257
質量(kg)
3.4
寸法D1(mm)
63
カップリングサイズ
C8