Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC8 注文コード11007586 品番C8-391.14-40 070
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る
寸法D21(mm)63 寸法D5m(mm)80 寸法dmt max(mm)26 寸法dmt min(mm)3 寸法l21(mm)70 寸法l3(mm)38 質量(kg)2.0 コレットサイズ(mm)ER40 締付トルク(N・m)220 カップリングサイズC8 クーラント1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする