画像準備中

Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11007981 品番C8-391.68A-7-080 060 D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
適合
シム/5549 125-08(1.0mm)
カバー/5623 010-07A
スライド/391.68A-7-125 40 T16 B、391.68A-7-125 40 T22 B、391.68B-7-125 40 S12 B、391.68F-7-125 40 C12 B、391.68F-7-125 40 C16 B、391.68D-7-125 40 S12 B、391.68D-7-125 44 S15 B、391.68A-7-150 40 T16 B、391.68A-7-150 40 T22 B、391.68B-7-150 40 S12 B、391.68F-7-150 40 C12 B、391.68F-7-150 40 C16 B、391.68D-7-150 40 S12 B、391.68D-7-150 44 S15 B
チップ形状/TC...16、TC...22、SC...12、CN...12、CN...16、SN...12、SN..15.、CN..12.、SN...15
切込み角Kr(°)75/84/90 カップリングサイズC8 加工径Dc(Φmm)最小-最大99-125/123-150 加工深さ4×D5m 加工公差IT9 切削油内部給油 適用領域荒ボーリング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする