サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
609-5232
注文コード
11008356
品番
C8-ASHR-40140-32
参考基準価格(税別)
¥92,100
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
110
寸法D5m(mm)
80.0
寸法b21(mm)
40
寸法b22(mm)
40
寸法f(mm)
8
寸法h21(mm)
55
寸法h22(mm)
30
寸法h23(mm)
32
寸法l21(mm)
140
寸法l22(mm)
130
寸法l23(mm)
30
寸法l24(mm)
35
トラスコ品番
609-5232
質量(kg)
5.1
カップリングサイズ
C8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。